Motion
4MVP80B94Q

Browning (RRX)
4MVP80B94Q

Poulies à courroie en V 4MVP80B94Q - A, section de courroie B, rainure 4 , 7.9 à 9 (A), diamètre de pas de 8 à 9.4 (B), diamètre extérieur de 9.6800 po, bague conique fendue, diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732321
N° MFR4MVP80B94Q
Prix2,501.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
4MVP80B94Q

Poulies à courroie en V 4MVP80B94Q - A, section de courroie B, rainure 4 , 7.9 à 9 (A), diamètre de pas de 8 à 9.4 (B), diamètre extérieur de 9.6800 po, bague conique fendue, diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732321
N° MFR4MVP80B94Q
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
Votre prix2,501.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4MVP80B94Q MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    4.1875 à 4.5625 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    Q2
  • Dessin CAD
  • Diamètre extérieur
    9.6800 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas
    7.9 à 9 (A) en, 8 à 9.4 (B) en
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVP80B94Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289234967
  • CUP_NON
    662289234967
  • Poids
    54.57 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif