Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures5
- Type d’alésageAlésage fini
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Diamètre extérieur7.6800 po
- SérieMVP
- MatérielFonte
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro CUP du fabricant662289244744
- CUP_NON662289244744
- Numéro de catalogue du fabricant5MVP60B74X 1 7/8
- Page de produit du fabricant
- Poids43.14 lb