Motion
5MVP60B74P

Browning (RRX)
5MVP60B74P

Poulie complémentaire 1020486 - 7.6800 po de diamètre extérieur, 5.3125 po de largeur, 4.4375 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732332
N° MFR5MVP60B74P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
5MVP60B74P

Poulie complémentaire 1020486 - 7.6800 po de diamètre extérieur, 5.3125 po de largeur, 4.4375 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732332
N° MFR5MVP60B74P
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5MVP60B74P MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    5.3125 à 5.6875 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    P3
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 à 1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.6800 po
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre du pas par type
    7.2 - 6.1 po (A), 7.7 - 6.3 po (B)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4375 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5MVP60B74P
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289114719
  • Poids
    42.72 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif