Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face5.3125 à 5.6875 po
- Type d’alésageTerminé
- Taille de la bagueNe s’applique pas à ce produit
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Diamètre extérieur8.6800 po
- Nombre de rainures5
- Diamètre du pas par type8.2 - 7.1 po (A), 8.7 - 7.3 po (B)
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3125 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant5MVP70B84X 1 7/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289312825
- Poids54.28 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP