Motion
5MVP80B94Q

Browning (RRX)
5MVP80B94Q

Poulies à courroie en V 5MVP80B94Q - A, section de courroie B, rainure 5 , 7.9 à 9 (A), diamètre de pas de 8 à 9.4 (B), diamètre extérieur de 9.6800 po, bague conique fendue, diamètre de 1.3750 à 2.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732336
N° MFR5MVP80B94Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
5MVP80B94Q

Poulies à courroie en V 5MVP80B94Q - A, section de courroie B, rainure 5 , 7.9 à 9 (A), diamètre de pas de 8 à 9.4 (B), diamètre extérieur de 9.6800 po, bague conique fendue, diamètre de 1.3750 à 2.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732336
N° MFR5MVP80B94Q
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5MVP80B94Q MVP-B TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    5.3125 à 5.6875 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    Q3
  • Diamètre extérieur
    9.6800 po
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre du pas
    7.9 à 9 (A) en, 8 à 9.4 (B) en
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5MVP80B94Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289164998
  • CUP_NON
    662289164998
  • Poids
    67.62 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif