Aperçu
Description du fabricant
2MVP85C107Q MVP-C TABLEAU
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face2.1563 à 3.3750 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Taille de la bagueQ2
- Diamètre extérieur11.0600 po
- Nombre de rainures2
- Diamètre du pas8-1/2 à 10.7 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant2MVP85C107Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289145041
- CUP_NON662289145041
- Poids51.15 lb
- Types de produitsPoulies MVP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité