Aperçu
Description du fabricant
3MVP85C107Q MVP-C TABLEAU
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face4.4375 à 5.0313 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Taille de la bagueQ2
- Diamètre extérieur11.0600 po
- Nombre de rainures3
- Diamètre du pas8-1/2 à 10.7 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant3MVP85C107Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289275076
- CUP_NON662289275076
- Poids69.35 lb
- Types de produitsPoulies MVP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité