Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Largeur de la face5.0313 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Diamètre extérieur12.0600 po
- Nombre de rainures3
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Construction de la poulieSolide
- Taille de la rainure de clavette0.5
- Numéro de catalogue du fabricant3MVP95C117Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289255139
- CUP_NON662289255139
- Poids82.00 lb
- Types de produitsPoulies MVP
- Largeur totale6.2813 po