Motion
3MVP105C127Q

Browning (RRX)
3MVP105C127Q

Poulies à courroie en V 3MVP105C127Q - Section de courroie C, rainure 3 , diamètre extérieur 13.0600 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732362
N° MFR3MVP105C127Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3MVP105C127Q

Poulies à courroie en V 3MVP105C127Q - Section de courroie C, rainure 3 , diamètre extérieur 13.0600 po, bague conique fendue, bague série Q2 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732362
N° MFR3MVP105C127Q

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3MVP105C127Q MVP-C TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Diamètre extérieur
    13.0600 po
  • Nombre de rainures
    3
  • Matériel
    Fonte
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVP105C127Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289265299
  • CUP_NON
    662289265299
  • Poids
    97.00 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif