Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face6.6875 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Taille de la bagueQ3
- Diamètre extérieur10.0600 po
- Nombre de rainures4
- Diamètre du pas7-1/2 à 9.7 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Construction de la poulieSolide
- Taille de la rainure de clavette0.5
- Numéro de catalogue du fabricant4MVP75C97Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289154821
- CUP_NON662289154821
- Poids75.00 lb
- Types de produitsPoulies MVP
- Largeur totale7.9375 po