Motion
4MVP85C107Q

Browning (RRX)
4MVP85C107Q

Poulies à courroie en V 4MVP85C107Q - Section de courroie C, rainure 4 , pas de 8-1/2 à 10.7 po de diamètre, diamètre extérieur de 11.0600 po, bague conique fendue, diamètre de 1.3750 à 2.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732365
N° MFR4MVP85C107Q
Prix5,891.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
4MVP85C107Q

Poulies à courroie en V 4MVP85C107Q - Section de courroie C, rainure 4 , pas de 8-1/2 à 10.7 po de diamètre, diamètre extérieur de 11.0600 po, bague conique fendue, diamètre de 1.3750 à 2.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732365
N° MFR4MVP85C107Q
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
Prix5,891.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4MVP85C107Q MVP-C TABLEAU
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    6.0938 à 6.8750 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    Q3
  • Diamètre extérieur
    11.0600 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas
    8-1/2 à 10.7 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVP85C107Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289105007
  • CUP_NON
    662289105007
  • Poids
    91.00 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif