Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
- Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Diamètre extérieur12.0600 po
- Nombre de rainures4
- MatérielFonte
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant4MVP95C117Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289185160
- CUP_NON662289185160
- Poids106.90 lb
- Types de produitsPoulies MVP