Motion
3MVP915V105Q

Browning (RRX)
3MVP915V105Q

Poulies à courroie en V 3MVP915V105Q - Section de courroie 5V , rainure 3 , pas de 9.1 à 10-1/2 po de diamètre, diamètre extérieur 10.6000 po, bague conique fendue, bague série Q1 , diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732409
N° MFR3MVP915V105Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3MVP915V105Q

Poulies à courroie en V 3MVP915V105Q - Section de courroie 5V , rainure 3 , pas de 9.1 à 10-1/2 po de diamètre, diamètre extérieur 10.6000 po, bague conique fendue, bague série Q1 , diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732409
N° MFR3MVP915V105Q
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3MVP915V105Q MVP-5V FEUILLES
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.1250 à 3.5000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    Q2
  • Dessin CAD
  • Diamètre extérieur
    10.6000 po
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre du pas
    9.1 à 10-1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVP915V105Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289193806
  • CUP_NON
    662289193806
  • Poids
    52.90 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif