Motion
3MVP1015V115Q

Browning (RRX)
3MVP1015V115Q

Poulies à courroie en V 3MVP1015V115Q - Section de courroie 5V , rainure 3 , pas de 10.1 à 11-1/2 po de diamètre, diamètre extérieur 11.6000 po, bague conique fendue, bague série Q2 , diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732410
N° MFR3MVP1015V115Q
Prix5,024.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
3MVP1015V115Q

Poulies à courroie en V 3MVP1015V115Q - Section de courroie 5V , rainure 3 , pas de 10.1 à 11-1/2 po de diamètre, diamètre extérieur 11.6000 po, bague conique fendue, bague série Q2 , diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732410
N° MFR3MVP1015V115Q
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
Prix5,024.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3MVP1015V115Q MVP-5V FEUILLES
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie.
  • Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.1250 à 3.5000 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    Q2
  • Diamètre extérieur
    11.6000 po
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre du pas
    10.1 à 11-1/2 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVP1015V115Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289183975
  • CUP_NON
    662289183975
  • Poids
    61.25 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif