Aperçu
- Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face4.2500 à 4.6250 po
- Type d’alésageTerminé
- Taille de la bagueNe s’applique pas à ce produit
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur11.6000 po
- Nombre de rainures4
- Diamètre du pas par type11.5 - 10.1 po (5V)
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage5.6250 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant4MVP1015V115X 2 3/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289163922
- Poids84.00 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP