Motion
5MVP915V105X 2 7/8

Browning (RRX)
5MVP915V105X 2 7/8

Poulie complémentaire 1019454 - 10.6000 po de diamètre extérieur, 5.3750 po de largeur, 6.3750 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732420
N° MFR5MVP915V105X 2 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
5MVP915V105X 2 7/8

Poulie complémentaire 1019454 - 10.6000 po de diamètre extérieur, 5.3750 po de largeur, 6.3750 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732420
N° MFR5MVP915V105X 2 7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5MVP915V105 X 2-7/8 MVP-5V FEUILLES
  • Grande sélection - Les MVP sont offerts en sections de courroie A/B, C, 5V et 8V et dans 2-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies à vitesse variable de l’industrie. Équilibré dynamiquement - Tous les MVP sont équilibrés dynamiquement pour assurer une performance fluide et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    5.3750 à 5.7500 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Taille de la bague
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    10.6000 po
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre du pas par type
    10.5 - 9.1 po (5V)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.3750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5MVP915V105X 2 7/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289113880
  • Poids
    84.00 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif