Aperçu
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face3.2500 po
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueP1
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.7500 po
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Nombre de rainures3
- Diamètre du pas par type5.8 po (A), 6.3 po (B)
- Diamètre du pas5.6 (A) po, 6 (B) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9375 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant3MVB60P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289115525
- Poids13.90 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP