Aperçu
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie.
- Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face3.2500 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Taille de la bagueQ1
- Diamètre extérieur7.3500 po
- Diamètre de référence6.6000 po (A) 7.0000 po (B)
- Nombre de rainures3
- Diamètre du pas6.6 (A) po, 7 (B) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant3MVB70Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289185610
- CUP_NON662289185610
- Poids17.50 lb
- Types de produitsPoulies MVP