Aperçu
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face3.2500 po
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueQ1
- Diamètre à l’alésage0.7500 à 2.6875 po
- Diamètre extérieur8.3500 po
- Nombre de rainures3
- Diamètre du pas par type7.8 po (A), 8.3 po (B)
- Diamètre du pas7.6 (A) po, 8 (B) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant3MVB80Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289225637
- Poids20.24 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP