Motion
3MVB154R
Poulies à courroie en V 3MVB154R - A, section de courroie B, rainure 3 , 15 (A), diamètre de pas 15.4 (B), diamètre extérieur 15.7500 po, bague conique fendue, bague série R1 , taille de diamètre 1.1250 à 3.7500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732457
N° MFR3MVB154R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulies à courroie en V 3MVB154R - A, section de courroie B, rainure 3 , 15 (A), diamètre de pas 15.4 (B), diamètre extérieur 15.7500 po, bague conique fendue, bague série R1 , taille de diamètre 1.1250 à 3.7500 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732457
N° MFR3MVB154R

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3MVB154R RONDELLE DE COMPAGNIE MVB
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie.
  • Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.2500 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre extérieur
    15.7500 po
  • Diamètre de référence
    15.0000 po (A) 15.4000 po (B)
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre du pas
    15 (A) po, 15.4 (B) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Taille de la rainure de clavette
    0.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MVB154R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289313020
  • CUP_NON
    662289313020
  • Poids
    44.86 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif