Aperçu
Description du fabricant
4MVB50Q RONDELLE DE COMPAGNIE MVB
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie.
- Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Diamètre extérieur5.3500 po
- Diamètre de référence4.6000 po (A) 5.0000 po (B)
- Nombre de rainures4
- MatérielFonte
- Taille de la rainure de clavette0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant4MVB50Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289135493
- CUP_NON662289135493
- Poids12.97 lb
- Types de produitsPoulies MVP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité