Aperçu
Description du fabricant
4MVB54Q RONDELLE DE COMPAGNIE MVB
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie.
- Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face4.3750 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Taille de la bagueQ2
- Diamètre extérieur5.7500 po
- Diamètre de référence5.0000 po (A) 5.4000 po (B)
- Nombre de rainures4
- Diamètre du pas5 (A) po, 5.4 (B) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Construction de la poulieSolide
- Taille de la rainure de clavette0.5
- Numéro de catalogue du fabricant4MVB54Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289305575
- CUP_NON662289305575
- Poids15.41 lb
- Types de produitsPoulies MVP
- Largeur totale5.4063 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité