Aperçu
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face4.3750 po
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueQ2
- Diamètre à l’alésage1.0000 à 2.6250 po
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Nombre de rainures4
- Diamètre du pas par type6.2 po (A), 6.7 po (B)
- Diamètre du pas6 (A) po, 6.4 (B) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant4MVB64Q
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289125562
- Poids22.84 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP