Motion
4MVB86Q
Poulies à courroie en V 4MVB86Q - A, section de courroie B, rainure 4 , 8.2 (A), diamètre de pas 8.6 (B), diamètre extérieur 8.9500 po, bague conique fendue, bague série Q2 , taille de diamètre 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732471
N° MFR4MVB86Q
Prix2,360.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulies à courroie en V 4MVB86Q - A, section de courroie B, rainure 4 , 8.2 (A), diamètre de pas 8.6 (B), diamètre extérieur 8.9500 po, bague conique fendue, bague série Q2 , taille de diamètre 1.0000 à 2.6250 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732471
N° MFR4MVB86Q
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
Prix2,360.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4MVB86Q RONDELLE DE COMPAGNIE MVB
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie.
  • Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    4.3750 po
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Taille de la bague
    Q2
  • Diamètre extérieur
    8.9500 po
  • Diamètre de référence
    8.2000 po (A) 8.6000 po (B)
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas
    8.2 (A) po, 8.6 (B) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Taille de la rainure de clavette
    0.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVB86Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289135714
  • CUP_NON
    662289135714
  • Poids
    34.28 lb
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif