Aperçu
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie.
- Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face4.3750 po
- Type d’alésageCône divisé broyé
- Taille de la bagueR1
- Diamètre extérieur13.9500 po
- Diamètre de référence13.2000 po (A) 13.6000 po (B)
- Nombre de rainures4
- Diamètre du pas13.2 (A) po, 13.6 (B) po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8750 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Taille de la rainure de clavette0.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricant4MVB136R
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289313013
- CUP_NON662289313013
- Poids48.97 lb
- Types de produitsPoulies MVP