Motion
4MVB200R
Poulie complémentaire 1021898 - 20.3500 po de diamètre extérieur, 4.3750 po de largeur, 19-1/2 po (A), 20 (B) de diamètre intérieur, 2.8750 po de longueur, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732479
N° MFR4MVB200R
Price$4,479.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie complémentaire 1021898 - 20.3500 po de diamètre extérieur, 4.3750 po de largeur, 19-1/2 po (A), 20 (B) de diamètre intérieur, 2.8750 po de longueur, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732479
N° MFR4MVB200R
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
Price$4,479.75/each

Aperçu

Description du fabricant
4MVB200R RONDELLE DE COMPAGNIE MVB
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    4.3750 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    20.3500 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas par type
    19.8 po (A), 20.3 po (B)
  • Diamètre du pas
    19-1/2 (A) po, 20 (B) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVB200R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289313044
  • Poids
    76.50 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif