Motion
4MVB380R
Poulie complémentaire 1022011 - 38.3500 po de diamètre extérieur, 4.3750 po de largeur, 2.8750 po de long, construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732482
N° MFR4MVB380R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie complémentaire 1022011 - 38.3500 po de diamètre extérieur, 4.3750 po de largeur, 2.8750 po de long, construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732482
N° MFR4MVB380R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4MVB380R RONDELLE DE COMPAGNIE MVB
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    4.3750 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    38.3500 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas par type
    37.8 po (A), 38.3 po (B)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVB380R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289146086
  • Poids
    171.00 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif