Motion
4MVC100Q
Poulie complémentaire 1022185 - 10.4000 po de diamètre extérieur, 6.2188 po de largeur, 3.5000 po de long, construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732539
N° MFR4MVC100Q
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie complémentaire 1022185 - 10.4000 po de diamètre extérieur, 6.2188 po de largeur, 3.5000 po de long, construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732539
N° MFR4MVC100Q
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4MVC100Q RONDELLE COMPAGNIE MVC
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    6.2188 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    Q2
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 à 2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    10.4000 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas par type
    10.4 po (C)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MVC100Q
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289206216
  • Poids
    50.80 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif