Motion
5MVC90R
Poulie complémentaire 1022136 - 9.4000 po de diamètre extérieur, 7.8750 po de largeur, 4.8750 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732556
N° MFR5MVC90R
Prix5,394.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie complémentaire 1022136 - 9.4000 po de diamètre extérieur, 7.8750 po de largeur, 4.8750 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732556
N° MFR5MVC90R
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
Votre prix5,394.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5MVC90R RONDELLE COMPAGNIE MVC
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    7.8750 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R2
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 à 3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    9.4000 po
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre du pas par type
    9.4 po (C)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5MVC90R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289306152
  • Poids
    75.00 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif