Motion
5MVC100R
Poulie complémentaire 1022193 - 10.4000 po de diamètre extérieur, 7.8750 po de largeur, 4.8750 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732558
N° MFR5MVC100R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie complémentaire 1022193 - 10.4000 po de diamètre extérieur, 7.8750 po de largeur, 4.8750 po de long, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732558
N° MFR5MVC100R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5MVC100R RONDELLE COMPAGNIE MVC
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    7.8750 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R2
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 à 3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    10.4000 po
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre du pas par type
    10.4 po (C)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.8750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5MVC100R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289126248
  • Poids
    81.00 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif