Motion
3MV5V97R
1022938 poulie d’appoint - 9.7500 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, 9.6500 po de diamètre intérieur, 2.8750 po de profondeur de vie, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732630
N° MFR3MV5V97R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1022938 poulie d’appoint - 9.7500 po de diamètre extérieur, 3.2500 po de largeur, 9.6500 po de diamètre intérieur, 2.8750 po de profondeur de vie, construction à sangle
N° D’ARTICLE MI00732630
N° MFR3MV5V97R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3MV5V97R MV5V TABLETTE COMPARATIVE
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.2500 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.7500 po
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre du pas par type
    9.65 po (5V)
  • Diamètre du pas
    9.6500 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MV5V97R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289236831
  • Poids
    30.94 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif