Motion
3MV5V109R
1023050 Companion Sheave - 10.9000 in OD, 3.2500 in Width, 10.8000 in PD, 2.8750 in LTB, Variable Pitch Construction
N° D’ARTICLE MI00732632
N° MFR3MV5V109R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1023050 Companion Sheave - 10.9000 in OD, 3.2500 in Width, 10.8000 in PD, 2.8750 in LTB, Variable Pitch Construction
N° D’ARTICLE MI00732632
N° MFR3MV5V109R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3MV5V109R MV5V TABLETTE COMPARATIVE
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.2500 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    10.9000 po
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre du pas par type
    10.8 po (5V)
  • Diamètre du pas
    10.8000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MV5V109R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289313242
  • Poids
    34.80 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif