Motion
3MV5V125R
1023175 Companion Sheave - 12.5000 in OD, 3.2500 in Width, 12.4000 in PD, 2.8750 in LTB, Variable Pitch Construction
N° D’ARTICLE MI00732634
N° MFR3MV5V125R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1023175 Companion Sheave - 12.5000 in OD, 3.2500 in Width, 12.4000 in PD, 2.8750 in LTB, Variable Pitch Construction
N° D’ARTICLE MI00732634
N° MFR3MV5V125R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3MV5V125R MV5V TABLETTE COMPARATIVE
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    3.2500 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre du pas par type
    12.4 po (5V)
  • Diamètre du pas
    12.4000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3MV5V125R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289237067
  • Poids
    37.06 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif