Motion
4MV5V118R
1023126 Companion Sheave - 11.8000 in OD, 4.3750 in Width, 11.7000 in PD, 2.8750 in LTB, Variable Pitch Construction
N° D’ARTICLE MI00732655
N° MFR4MV5V118R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1023126 Companion Sheave - 11.8000 in OD, 4.3750 in Width, 11.7000 in PD, 2.8750 in LTB, Variable Pitch Construction
N° D’ARTICLE MI00732655
N° MFR4MV5V118R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4MV5V118R MV5V TABLETTE COMPARATIVE
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    4.3750 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 à 3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    11.8000 po
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre du pas par type
    11.7 po (5V)
  • Diamètre du pas
    11.7000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4MV5V118R
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289177004
  • Poids
    45.68 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif