Aperçu
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face4.3750 po
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueS1
- Diamètre à l’alésage1.6875 à 4.2500 po
- Diamètre extérieur28.0000 po
- Nombre de rainures4
- Diamètre du pas par type27.9 po (5V)
- Diamètre du pas27.9000 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.3750 po
- Construction de la poulieBras
- Numéro de catalogue du fabricant4MV5V280S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289227587
- Poids140.00 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP