Aperçu
Description du fabricant
5MV5V97R MV5V TABLETTE COMPARATIVE
- Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Type de visagerainuré
- Largeur de la face5.5000 po
- Type d’alésageBouchée
- Taille de la bagueR2
- Diamètre à l’alésage1.3750 à 3.6250 po
- Diamètre extérieur9.7500 po
- Nombre de rainures5
- Diamètre du pas par type9.65 po (5V)
- Diamètre du pas9.6500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4.8750 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant5MV5V97R
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289313228
- Poids64.84 lb
- Instructions d’installation
- Types de produitsPoulies MVP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité