Motion
5MV5V140S
1023316 poulie d’appoint - 14.0000 po DE, 5.5000 po Largeur, 13.9000 po PD, 4.3750 po LTB, Construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732680
N° MFR5MV5V140S
Prix7,911.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1023316 poulie d’appoint - 14.0000 po DE, 5.5000 po Largeur, 13.9000 po PD, 4.3750 po LTB, Construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732680
N° MFR5MV5V140S
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
Prix7,911.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5MV5V140S MV5V TABLETTE COMPARATIVE
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    5.5000 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    S1
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 à 4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre du pas par type
    13.9 po (5V)
  • Diamètre du pas
    13.9000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3750 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5MV5V140S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289197194
  • Poids
    80.00 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif