Motion
5MV5V180S
1023498 poulie d’appoint - 18.0000 po DE, 5.5000 po Largeur, 17.9000 po PD, 4.3750 po LTB, Construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732683
N° MFR5MV5V180S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1023498 poulie d’appoint - 18.0000 po DE, 5.5000 po Largeur, 17.9000 po PD, 4.3750 po LTB, Construction de bras
N° D’ARTICLE MI00732683
N° MFR5MV5V180S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5MV5V180S MV5V TABLETTE COMPARATIVE
  • Grande sélection - Les poulies d’accompagnement MVP sont offertes en sections de ceinture A/B, C, 5V et 8V et dans 3-10 rainures, ce qui donne à Browning la plus grande sélection de poulies d’accompagnement MVP de l’industrie. Équilibré statiquement - Toutes les poulies d’accompagnement MVP sont équilibrées statiquement pour assurer une performance lisse et sans vibrations.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Type de visage
    rainuré
  • Largeur de la face
    5.5000 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Taille de la bague
    S1
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 à 4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    18.0000 po
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre du pas par type
    17.9 po (5V)
  • Diamètre du pas
    17.9000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3750 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5MV5V180S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289227358
  • Poids
    109.15 lb
  • Instructions d’installation
  • Types de produits
    Poulies MVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif