Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Largeur de la face17/32 à 25/32 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricant1VL25X5/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289316823
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas2.4000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas1.6000 po (3L) min
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Construction de la poulieVariable
- SérieVL
- Poids0.82 lb