Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Diamètre de référence2.9000 po (A) (Max) 3.2000 po (B) (Max) 2.4000 po (B) (Min)
- Largeur de la face21/32 à 31/32 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricant1VL34X1/2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289275847
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas2.5000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas1.7000 po (3L) min
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Largeur totale3.1500 po
- Construction de la poulieVariable
- SérieVL
- Poids1.33 lb, 1.3