Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre de référence3.4000 po (A) (Max) 3.7000 po (B) (Max) 2.7000 po (B) (Min)
- Largeur de la face21/32 à 1-1/32 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8750 po
- Numéro de catalogue du fabricant1VL40X3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289285853
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas3.1000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas2.3000 po (3L) min
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Largeur totale3.7500 po
- Construction de la poulieVariable
- SérieVL
- Poids1.55 lb