AL54 X 3/4

Browning (RRX)
AL54 X 3/4

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 3/4 po diamètre extérieur, 4.9300 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732876
N° MFRAL54 X 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
AL54 X 3/4

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 3/4 po diamètre extérieur, 4.9300 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732876
N° MFRAL54 X 3/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AL54 X 3/4 C.I. FHP SHEAVE

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    4.9300 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Largeur de la face
    0.5938 po
  • Diamètre du pas
    5 (3L) po, 5.4 (4L) po
  • CUP_NON
    662289109111
  • Poids
    1.20 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif