1VP30X5/8
1045244 poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L taille de section de courroie, 0.6250 po de diamètre extérieur, 2.8700 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732926
N° MFR1VP30X5/8
Prix114.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1045244 poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L taille de section de courroie, 0.6250 po de diamètre extérieur, 2.8700 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732926
N° MFR1VP30X5/8
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
Votre prix114.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1VP30 X 5/8 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Largeur de la face
    17/32 à 25/32 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP30X5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289174867
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    2.7000 po (3L) max.
  • Diamètre minimal du pas
    1.8000 po (3L) min
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    2.8700 po
  • Largeur totale
    2.8700 po
  • Construction de la poulie
    Variable
  • Série
    Vice-président
  • Poids
    1.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif