1VP34X5/8
Poulie à pas variable 1045277 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 3L/4L/5L/A/B, diamètre 0.6250 po, diamètre extérieur 3.1500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732938
N° MFR1VP34X5/8
Prix95.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable 1045277 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 3L/4L/5L/A/B, diamètre 0.6250 po, diamètre extérieur 3.1500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732938
N° MFR1VP34X5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix95.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1VP34 X 5/8 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    2.9000 po (A) (Max) 3.2000 po (B) (Max) 2.4000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    21/32 à 1 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP34X5/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289124916
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    2.5000 po (3L) max.
  • Diamètre minimal du pas
    1.7000 po (3L) min
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    3.1500 po
  • Largeur totale
    3.1500 po
  • Construction de la poulie
    Variable
  • Série
    Vice-président
  • Poids
    1.29 lb, 1.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif