1VP44X1/2
1045343 poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732976
N° MFR1VP44X1/2
Prix116.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1045343 poulie à pas variable - série VP, 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B taille de section de courroie, 0.5000 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini sans rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00732976
N° MFR1VP44X1/2
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
Votre prix116.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1VP44 X 1/2 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    3.8000 po (A) (Max) 4.1000 po (B) (Max) 3.1000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    0.6563 à 1.0313 po
  • Taille de la rainure de clavette
    aucun
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP44X1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289144983
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    3.5000 po (3L) max.
  • Diamètre minimal du pas
    2.7000 po (3L) min
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Largeur totale
    4.1500 po
  • Série
    Vice-président
  • Poids
    2.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif