Aperçu
Description du fabricant
1VP44 X 1-1/8 C.I. POULIE FHP VP
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Diamètre de référence3.8000 po (A) (Max) 4.1000 po (B) (Max) 3.1000 po (B) (Min)
- Largeur de la face21/32 à 1-1/32 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1563 po
- Numéro de catalogue du fabricant1VP44X 1 1/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289155019
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas3.5000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas2.7000 po (3L) min
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur4.1500 po
- Largeur totale4.1500 po
- Construction de la poulieVariable
- SérieVice-président
- Poids2.77 lb, 3.05
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité