1VP68X 1 1/8

Browning (RRX)
1VP68X 1 1/8

Poulie à pas variable 1045681 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 6.5500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733113
N° MFR1VP68X 1 1/8
Prix270.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
1VP68X 1 1/8

Poulie à pas variable 1045681 - série VP, 1 rainure, taille de section de courroie 4L/A/5L/B/5V , diamètre 1.1250 po, diamètre extérieur 6.5500 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733113
N° MFR1VP68X 1 1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix270.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1VP68 X 1-1/8 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, A, 5L, B, 5V
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Diamètre de référence
    5.7000 po (A) (Max) 6.0000 po (B) (Max) 4.8000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    7/8 à 1-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2188 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP68X 1 1/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289316731
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    5.2000 po (3V) Max6.4000 po (5V) Max
  • Diamètre minimal du pas
    4.9000 po
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    6.5500 po
  • Largeur totale
    6.5500 po
  • Construction de la poulie
    Variable
  • Série
    Vice-président
  • Poids
    6.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif