Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, 5V, A, B
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre de référence5.7000 po (A) (Max) 6.0000 po (B) (Max) 4.8000 po (B) (Min)
- Largeur de la face7/8 à 1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2188 po
- Numéro de catalogue du fabricant1VP68X 1 1/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289265220
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas5.2000 po (3V) Max6.4000 po (5V) Max
- Diamètre minimal du pas4.7 (4L) po, 4.7 (A), 4.8 (5L) po, 4.8 (B), 5.2 (5V) po
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur6.5500 po
- Largeur totale6.5500 po
- SérieVice-président
- Poids7.56 lb