Motion
1VP71X3/4
Poulie à pas variable 1045707 - 1 rainure, taille de section de courroie 4L/5L/A/B/5V , diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733121
N° MFR1VP71X3/4
Prix973.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable 1045707 - 1 rainure, taille de section de courroie 4L/5L/A/B/5V , diamètre 0.7500 po, diamètre extérieur 7.1000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00733121
N° MFR1VP71X3/4
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
Prix973.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1VP71 X 3/4 C.I. POULIE FHP VP
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B, 5V
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre de référence
    6.3000 po (A) (Max) 6.6000 po (B) (Max) 5.4000 po (B) (Min)
  • Largeur de la face
    0.8750 à 1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2188 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1VP71X3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289195251
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre maximal du pas
    5.8000 po (3V) Max7.0000 po (5V) Max
  • Diamètre minimal du pas
    5.5 (A,4L) po, 5.8 (B,5L) po
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    7.1000 po
  • Largeur totale
    7.1000 po
  • Poids
    9.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif