Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie4L, A, 5L, B, 5V
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre de référence6.3000 po (A) (Max) 6.6000 po (B) (Max) 5.4000 po (B) (Min)
- Largeur de la face7/8 à 1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2188 po
- Numéro de catalogue du fabricant1VP71X 1 1/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289215232
- MatérielFonte
- Diamètre maximal du pas5.8000 po (3V) Max7.0000 po (5V) Max
- Diamètre minimal du pas5.5000 po
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur7.1000 po
- Largeur totale7.1000 po
- Construction de la poulieVariable
- SérieVice-président
- Poids8.30 lb, 9.6